Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierband PES 19mm 25m sw 125°C 0,18mm HTAPE-PROTECT180-PET-BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Polyester-Gewebeband 19mm x 25m, schwarz
Polyester-Gewebeband 19mm x 25m, schwarz
Polyester-Gewebeband 19mm x 25m, schwarz
Artikel-Nr.:
     262-B539E85
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     712-10002
EAN/GTIN:
     4031026566887
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Isolierband PES 19mm 25m sw 125°C 0,18mm HTAPE-PROTECT180-PET-BK
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm mm
Farbe:
schwarz
Isolierend:
ja
Länge:
25 m m
Stärke:
0.18 mm mm
Temperaturbeständigkeit:
125 - 125 °C
Werkstoff:
Polyester
Weitere Suchbegriffe: Elektroisolierband, Isoband, Isolierband, PES-Klebeband, PES-Packband, Polyester-Packband, Spiralband, Spiralschlauch Schutz, elektroisolierband schwarz 25m x 19mm, spiralband, spiralband hellermann, Abschirmband, Befestigungsband, EMV-Band, Glasgewebeband, Klebeband, Leitband, Montageband, Premiumband, Schaumstoffband, Universalklebeband
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2,45*
€ 3,58*
€ 5,46*
ab € 2,45*
€ 3,59*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2,61*
€ 3,82*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2,73*
€ 4,00*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,10*
€ 4,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.