Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzschalter B 2p 13A 230V 2TE IP20 ARC913D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-B537G14
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ARC913D
EAN/GTIN:
     3250611010111
Suchbegriffe:
AFDD
AFDD Schalter
Brandschutzschalter
Leitungsschutzschalter
Brandschutzschalter B 2p 13A 230V 2TE IP20 ARC913D
Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
B
Baugröße nach DIN 43880:
1
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 60898:
6 kA
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
13 A
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
70 mm
Energiebegrenzungsklasse:
3
Frequenz:
50 - 50 Hz
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Polzahl:
2
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Verschmutzungsgrad:
2
Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut:
Brandschutzschalter
Überspannungskategorie:
3
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 106,64*
€ 127,03*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 107,12*
€ 128,29*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 107,75*
€ 129,18*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 106,45*
€ 129,56*
€ 3,50*
ab € 110,35*
€ 131,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,03*
€ 151,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,06*
€ 147,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,11*
€ 144,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,79*
€ 140,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,64*
€ 126,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KZN023
ab € 0,37*
Zubehör
Hager
L061
ab € 0,85*
Zubehör
Hager
LZ060
ab € 1,30*
Zubehör
Hager
MZ206
ab € 31,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.