Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzgerät Schraube 1200mA 23024V 1001-24-1----00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzgerät Schraube 1200mA 23024V
Netzgerät Schraube 1200mA 23024V
Artikel-Nr.:
     262-B533D45
Hersteller:
     effeff
Herst.-Nr.:
     1001-24-1----00
EAN/GTIN:
     4042203164307
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Klingeltrafo
Klingeltransformator
Riegelschaltkontakt
Netzgerät Schraube 1200mA 23024V 1001-24-1----00
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schraube
Art der Ausgangsspannung:
AC/DC
Ausgangsspannung:
24 - 24 V
Ausgangsstrom:
1200 mA mA
Eingangsspannung:
230 - 230 V
Montageart:
Tragschiene
Weitere Suchbegriffe: Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, eff-eff klingeltrafo, klingeltrafo, Netzgerät, Netzgerät für Unterhaltungselektronik, Netzteil, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, Universalnetzgerät, Universalnetzteil
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 63,10*
€ 80,40*
€ 5,46*
ab € 63,56*
€ 80,99*
Frei Haus
ab € 64,84*
€ 82,56*
26 Tage
1
€ 4,95*
ab € 65,30*
€ 83,12*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 67,94*
€ 86,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,40*
€ 95,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,43*
€ 92,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,78*
€ 87,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,54*
€ 85,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,10*
€ 75,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.