| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B533C31 Herst.-Nr.: 27E---------D11 EAN/GTIN: 4042203131163 |
| |
|
| | |
| Türöffner 6-12V UC lire m.Arretier Einb Mit Arretierung Arbeitsstrom 27E---------D11 Weitere Informationen: | | Arbeitsweise: | Arbeitsstrom | Ausführung: | Standardtüröffner | Mit Arretierung: | ja | Mit mechanischer Entriegelung: | ja | Montageart: | Einbau | Spannung: | 6 - 12 V | Stromart: | AC/DC | Öffnungsrichtung nach DIN: | links/rechts |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schließbleche, Winkelschliessblech, Automatische Türöffner, Elektrischertüröffner, Türöffner, universal türöffner 6-12v eff eff, riegelschaltkontakt effeff, riegelschaltkontakt, Einstecktüröffner, Elektrischer Türöffner, Elektro-Türöffner, Fluchttüröffner, Kasten-Türöffner, Kettenzugtüröffner, Ruhestrom-Türöffner, Sicherheitsschlossöffner, Sicherheitsschloss-Türöffner, Sicherheitstechnik-Türöffner, Standardtüröffner, Türcode-Anlagen-Öffner, Türsteuerungssystem-Türöffner, Wassergeschützter Türöffner |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,30* | € 46,93* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 36,03* | € 47,14* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 36,28* | € 47,37* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 36,84* | € 47,96* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 37,66* | € 48,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|