Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung Verteilerfeld 302x603x45mm Kst IP67 Scharnierend Transparent AP61TC45


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B532E85
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung Striebel
Verteilerfeld Abdeckung
abdeckung striebel
Abdeckung Verteilerfeld 302x603x45mm Kst IP67 Scharnierend Transparent AP61TC45
Weitere Informationen:
Breite:
302 mm mm
Farbe:
grau
Höhe:
603 mm mm
Scharnierend:
ja
Schutzart (IP):
IP67
Tiefe:
45 mm mm
Transparent:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Abdeckung für Verteilerfeld, Automatenabdeckung, Berührungsschutz-Abdeckung, Berührungsschutzabdeckung für Verteilerfeld, Geräteabdeckung, Verteilerabdeckung, Verteilerfeld-Abdeckung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,42*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 167,46*
€ 199,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,57*
€ 198,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 164,55*
€ 195,81
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 162,42*
€ 193,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.