Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung Verteilerfeld 302x375x45mm Kst IP67 Scharnierend Transparent AP71TC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B532E66
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung Striebel
Verteilerfeld Abdeckung
abdeckung striebel
Abdeckung Verteilerfeld 302x375x45mm Kst IP67 Scharnierend Transparent AP71TC
Weitere Informationen:
Breite:
302 mm mm
Farbe:
grau
Höhe:
375 mm mm
Scharnierend:
ja
Schutzart (IP):
IP67
Tiefe:
45 mm mm
Transparent:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Abdeckung für Verteilerfeld, Automatenabdeckung, Berührungsschutz-Abdeckung, Berührungsschutzabdeckung für Verteilerfeld, Geräteabdeckung, Verteilerabdeckung, Verteilerfeld-Abdeckung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,44*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 94,39*
€ 112,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 93,74*
€ 111,55
pro Stück
ab 40 Stück
€ 93,09*
€ 110,78
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 91,44*
€ 108,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.