| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B532B00 Herst.-Nr.: 93098 EAN/GTIN: 4011459930981 |
| |
|
| | |
| Türöffner LINKS Winkel EB li Einb TOWSBDINL Weitere Informationen: | | Breite: | 29 mm | Form des Schließblechs: | Winkel | Höhe: | 250 mm | Montageart: | Einbau | Spannung: | 0 - 0 V | Tiefe: | 25 mm | Öffnungsrichtung nach DIN: | links |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Winkelschliessblech, Automatische Türöffner, Elektrischertüröffner, Türöffner, schließblech links, lappenschließblech, schließblech 25cm, Einstecktüröffner, Elektrischer Türöffner, Elektro-Türöffner, Fluchttüröffner, Kasten-Türöffner, Kettenzugtüröffner, Ruhestrom-Türöffner, Sicherheitsschlossöffner, Sicherheitsschloss-Türöffner, Sicherheitstechnik-Türöffner, Standardtüröffner, Türcode-Anlagen-Öffner, Türsteuerungssystem-Türöffner, Wassergeschützter Türöffner |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 7,83* | € 11,05* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 7,94* | € 11,21* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,28* | € 11,70* | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,31* | € 11,74* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,81* | € 12,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|