Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingeltaster VA edst AP rechteck 17mm ETAS200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klingeltaster VA edst AP rechteck 17mm
Klingeltaster VA edst AP rechteck 17mm
Artikel-Nr.:
     262-B522H46
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     55541
EAN/GTIN:
     4011459555412
Suchbegriffe:
Klingelknopf
Klingeltaster
Klingelplatte
grothe klingelknopf
Klingeltaster VA edst AP rechteck 17mm ETAS200
Weitere Informationen:
Breite:
82 mm
Einbautiefe:
17 mm
Farbe:
Edelstahl
Form:
rechteckig
Höhe:
82 mm
Länge:
80 mm
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Weitere Suchbegriffe: klingelknopf, klingelplatte edelstahl, Einschraubkontakt, Etagenplatte, Klingel, Klingeldrücker, Klingeldrückerkontakt, Klingelkontakt, Kombitaster, Kontakt, Kontaktplatte, Kontaktschale, Objekttürstation, Ruftaste, Signaltaster, Taster für Klingel, Tastkontakt, Tischtaster, Türkontakt, Türstation
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,98*
ab € 102,82*
€ 125,87*
€ 5,46*
ab € 105,05*
€ 129,10*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 107,72*
€ 131,75*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 109,00*
€ 133,07*
Frei Haus
ab € 110,00*
€ 134,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,75*
€ 156,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,18*
€ 154,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,55*
€ 150,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,23*
€ 145,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,72*
€ 128,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.