Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingeltaster Ms ms AP rechteck 10mm messing ETA2310


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klingeltaster Ms ms AP rechteck 10mm messing
Klingeltaster Ms ms AP rechteck 10mm messing
Artikel-Nr.:
     262-B522H37
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     55595
EAN/GTIN:
     4011459555955
Suchbegriffe:
Klingelknopf
Klingeltaster
Klingelplatte
Notruf Taster
Klingeltaster Ms ms AP rechteck 10mm messing ETA2310
Weitere Informationen:
Breite:
35 mm
Einbautiefe:
10 mm
Farbe:
Messing
Form:
rechteckig
Höhe:
10 mm
Länge:
65 mm
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: grothe klingelknopf, notruf taster, Einschraubkontakt, Etagenplatte, Klingel, Klingeldrücker, Klingeldrückerkontakt, Klingelkontakt, Kombitaster, Kontakt, Kontaktplatte, Kontaktschale, Objekttürstation, Ruftaste, Signaltaster, Taster für Klingel, Tastkontakt, Tischtaster, Türkontakt, Türstation
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 22,25*
€ 30,56*
€ 4,98*
ab € 22,72*
€ 30,97*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,11*
€ 31,44*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,73*
€ 32,43*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 24,10*
€ 32,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
55597
€ 29,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.