| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B522F83 Herst.-Nr.: 55897 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| UP-Kasten 185x197x54mm UPK867 Weitere Informationen: | | Breite: | 185 mm mm | Höhe: | 197 mm mm | Montageart: | horizontal/vertikal | Tiefe: | 54 mm mm | Werkstoff: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etagenplatten-Zubehör, Klingeldrücker-Zubehör, Unterputzkasten für Klingelanlage, Unterputzkasten mit Beleuchtungseinrichtung, Zubehör für Etagenplatte |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 34,09* | € 44,45* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 34,10* | € 44,56* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 34,13* | € 44,67* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 34,47* | € 45,26* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 39,30* | € 50,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|