Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingeltaster Kst ws COMBIFIX AP 18mm rechteck Mit Beleuchtung ETA2132A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klingeltaster Kst ws COMBIFIX AP 18mm rechteck Mit Beleuchtung
Klingeltaster Kst ws COMBIFIX AP 18mm rechteck Mit Beleuchtung
Artikel-Nr.:
     262-B522A35
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     51015
EAN/GTIN:
     4011459510152
Suchbegriffe:
Klingelknopf
Klingeltaster
Klingelplatte
LED Soffitten
Klingeltaster Kst ws COMBIFIX AP 18mm rechteck Mit Beleuchtung ETA2132A
Weitere Informationen:
Breite:
90 mm
Einbautiefe:
18 mm
Farbe:
weiß
Form:
rechteckig
Höhe:
18 mm
Länge:
32 mm
Mit Beleuchtung:
ja
Mit Namensschild:
ja
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: led soffitten grothe, led soffitten, klingelplatte weiß, Einschraubkontakt, Etagenplatte, Klingel, Klingeldrücker, Klingeldrückerkontakt, Klingelkontakt, Kombitaster, Kontakt, Kontaktplatte, Kontaktschale, Objekttürstation, Ruftaste, Signaltaster, Taster für Klingel, Tastkontakt, Tischtaster, Türkontakt, Türstation
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 7,75*
€ 10,56*
1 Tag
3
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 7,76*
€ 10,58*
Lager 262
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 8,15*
€ 11,12*
2 Tage
30
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 8,50*
€ 11,61*
3 Tage
15
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,52*
€ 11,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grothe
51016
ab € 3,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.