| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B522A08 Herst.-Nr.: 51026 EAN/GTIN: 4011459510268 |
| |
|
| | |
| Klingeltaster Kst rt AP rechteck 18mm m.NamSchild Mit Namensschild LICHT-SCHILD Weitere Informationen: | | Breite: | 62 mm | Einbautiefe: | 18 mm | Farbe: | rot | Form: | rechteckig | Höhe: | 15 mm | Mit Namensschild: | ja | Montageart: | Aufputz | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubkontakt, Etagenplatte, Klingel, Klingeldrücker, Klingeldrückerkontakt, Klingelkontakt, Kombitaster, Kontakt, Kontaktplatte, Kontaktschale, Objekttürstation, Ruftaste, Signaltaster, Taster für Klingel, Tastkontakt, Tischtaster, Türkontakt, Türstation |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 35,784* | € 47,064* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 35,70* | € 47,32* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 36,47* | € 48,05* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 37,53* | € 48,88* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 37,644* | € 49,084* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,5784* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|