Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbau-Taster 1p 2A Druckkn sw D642


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbau-Taster 1p 2A Druckkn sw
Einbau-Taster 1p 2A Druckkn sw
Artikel-Nr.:
     262-B521G44
Hersteller:
     Novar Friedland
Herst.-Nr.:
     D642
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klingelknopf
Klingeltaster
klingelknopf friedland
klingelknopf
Einbau-Taster 1p 2A Druckkn sw D642
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schraubklemme
Anzahl der Bedienelemente:
1
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Ausführung:
Taster, Schließer
Ausführung der Oberfläche:
matt
Bedienungsart:
Druckknopf
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Beleuchtung:
ohne
Einbau-Ausschnitt:
16 - 16 mm mm
Einbautiefe:
15 mm
Farbe des Bedienelements:
schwarz
Gehäusefarbe:
weiß
Mit Abdeckrand:
ja
Nennspannung:
12 V V
Nennstrom:
2 A A
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Polzahl:
1-polig
Transparent:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Ausschalter, Druckknopfschalter, Druckserienschalter, Einbauausschalter, Einbau-Druckknopfschalter, Einbaudruckschalter, Einbau-Druckserienschalter, Einbauschalter, Einbauschalter und -taster, Einbauserienschalter, Einbautaster, Einbau-Truhentaster, Einbauumschalter, Einbauwippschalter, Einbauzugschalter, Geräte-Einbauschalter und -taster, Kipphebelschalter, Kippschalter, Leuchtschalter, Leuchttaster, Schalter, Serienschalter, Taster, Umschalter, Zugschalter, Zugserienschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,68*
€ 4,20*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,08*
€ 4,80*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,18*
€ 4,94*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3,53*
€ 5,49*
4 Tage
39
€ 6,99*
ab € 6,02*
€ 8,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.