Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitstrrafo 230V 1224V 2,081,04A REG f.Reiheneinb 4TE Kurzschlusssicher ST312


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherheitstrrafo 230V 1224V 2,081,04A REG f.Reiheneinb 4TE Kurzschlusssicher
Sicherheitstrrafo 230V 1224V 2,081,04A REG f.Reiheneinb 4TE Kurzschlusssicher
Artikel-Nr.:
     262-B513B13
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ST312
EAN/GTIN:
     3250615703125
Suchbegriffe:
Klingeltrafo
Klingeltransformator
Sicherheitstrafo
Sicherheitstransformator
Sicherheitstrrafo 230V 1224V 2,081,04A REG f.Reiheneinb 4TE Kurzschlusssicher ST312
Weitere Informationen:
Art des Trafos:
Sicherheitstrafo
Aufputzmontage:
ja
Breite:
70 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
4
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Höhe:
58 mm mm
Kurzschlusssicher:
ja
Länge:
70 mm mm
Max. Ausgangsleistung:
25 W W
Max. Ausgangsstrom:
3 A A
Max. Verlustleistung:
1.8 W W
Primärspannung:
230 V V
Sekundärspannung 1:
12 V V
Sekundärspannung 2:
24 V V
Sekundärspannung 3:
0 V V
Sekundärstromstärke 1:
2.08 A A
Sekundärstromstärke 2:
1.04 A A
Sekundärstromstärke 3:
0 A A
Temperaturschutz:
ja
Weitere Suchbegriffe: Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, hager klingeltrafo, klingeltrafo, transformator prim 230v, Einphasen-Sicherheitstransformator, Klingeltrafo Reiheneinbau, Klingeltransformator Reiheneinbau, MET-Sicherheitstransformator, Standardklingeltrafo
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 6,40*
ab € 44,45*
€ 56,41*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 46,51*
€ 58,31*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 47,58*
€ 59,34*
7 Tage
4
€ 6,95*
ab € 47,55*
€ 59,35*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 63,55*
€ 76,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,35*
€ 90,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,44*
€ 89,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,01*
€ 85,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,38*
€ 83,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,61*
€ 81,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,55*
€ 75,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
ST010
ab € 1,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.