Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitstrrafo 230V 812V 22A REG 3TE f.Reiheneinb Kurzschlusssicher GTN1973


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherheitstrrafo 230V 812V 22A REG 3TE f.Reiheneinb Kurzschlusssicher
Sicherheitstrrafo 230V 812V 22A REG 3TE f.Reiheneinb Kurzschlusssicher
Artikel-Nr.:
     262-B512A21
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     14034
EAN/GTIN:
     4011459140342
Suchbegriffe:
Klingeltrafo
Klingeltransformator
Sicherheitstrafo
Sicherheitstransformator
Sicherheitstrrafo 230V 812V 22A REG 3TE f.Reiheneinb Kurzschlusssicher GTN1973
Weitere Informationen:
Art des Trafos:
Sicherheitstrafo
Aufputzmontage:
ja
Breite:
54 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
3
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Höhe:
55 mm mm
Kurzschlusssicher:
ja
Länge:
90 mm mm
Max. Ausgangsleistung:
25 W W
Max. Ausgangsstrom:
2 A A
Max. Verlustleistung:
0.1 W W
Primärspannung:
230 V V
Sekundärspannung 1:
8 V V
Sekundärspannung 2:
12 V V
Sekundärspannung 3:
0 V V
Sekundärstromstärke 1:
2 A A
Sekundärstromstärke 2:
2 A A
Sekundärstromstärke 3:
0 A A
Weitere Suchbegriffe: Aufsteckstromwandler, Strom-Wandler, Stromtransformator, Stromwandler, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, grothe klingeltrafo, klingeltrafo, Einphasen-Sicherheitstransformator, Klingeltrafo Reiheneinbau, Klingeltransformator Reiheneinbau, MET-Sicherheitstransformator, Standardklingeltrafo
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 20,99*
€ 27,90*
1 Tag
1
€ 4,99*
ab € 21,34*
€ 28,18*
€ 5,46*
ab € 21,76*
€ 28,91*
1 Tag
6
€ 6,40*
ab € 23,18*
€ 30,57*
2 Tage
94
€ 4,95*
ab € 23,18*
€ 30,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.