Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingeltransformator 230V 812V 21,5A REG 2TE f.Reiheneinb Kurzschlusssicher GTN3173


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klingeltransformator 230V 812V 21,5A REG 2TE f.Reiheneinb Kurzschlusssicher
Klingeltransformator 230V 812V 21,5A REG 2TE f.Reiheneinb Kurzschlusssicher
Artikel-Nr.:
     262-B512A13
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     14073
EAN/GTIN:
     4011459140731
Suchbegriffe:
Klingeltrafo
Klingeltransformator
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Klingeltransformator 230V 812V 21,5A REG 2TE f.Reiheneinb Kurzschlusssicher GTN3173
Weitere Informationen:
Art des Trafos:
Standardklingeltrafo
Aufputzmontage:
ja
Breite:
36 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
2
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Höhe:
55 mm mm
Kurzschlusssicher:
ja
Länge:
90 mm mm
Max. Ausgangsleistung:
18 W W
Max. Ausgangsstrom:
2 A A
Max. Verlustleistung:
0.1 W W
Primärspannung:
230 V V
Sekundärspannung 1:
8 V V
Sekundärspannung 2:
12 V V
Sekundärspannung 3:
0 V V
Sekundärstromstärke 1:
2 A A
Sekundärstromstärke 2:
1.5 A A
Sekundärstromstärke 3:
0 A A
Weitere Suchbegriffe: Stromtransformator, Stromwandler, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, grothe klingeltrafo, klingeltrafo, Einphasen-Sicherheitstransformator, Klingeltrafo Reiheneinbau, Klingeltransformator Reiheneinbau, MET-Sicherheitstransformator, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Standardklingeltrafo
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
25
€ 5,90*
ab € 17,68*
€ 24,36*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 17,72*
€ 24,40*
€ 5,46*
ab € 18,60*
€ 25,46*
1 Tag
116
€ 6,40*
ab € 19,25*
€ 26,41*
2 Tage
99
€ 4,95*
ab € 19,28*
€ 26,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grothe
14936
ab € 1,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.