Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingeltransformator 230V 8V 1A REG 2TE f.Reiheneinb Kurzschlusssicher GTN3148


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klingeltransformator 230V 8V 1A REG 2TE f.Reiheneinb Kurzschlusssicher
Klingeltransformator 230V 8V 1A REG 2TE f.Reiheneinb Kurzschlusssicher
Artikel-Nr.:
     262-B512A10
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     14201
EAN/GTIN:
     4011459142018
Suchbegriffe:
Klingeltrafo
Klingeltransformator
Netztrafo
Netztransformator
Klingeltransformator 230V 8V 1A REG 2TE f.Reiheneinb Kurzschlusssicher GTN3148
Weitere Informationen:
Art des Trafos:
Standardklingeltrafo
Aufputzmontage:
ja
Breite:
36 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
2
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Höhe:
55 mm mm
Kurzschlusssicher:
ja
Länge:
90 mm mm
Max. Ausgangsleistung:
8 W W
Max. Ausgangsstrom:
1 A A
Max. Verlustleistung:
7.1 W W
Primärspannung:
230 V V
Sekundärspannung 1:
8 V V
Sekundärspannung 2:
0 V V
Sekundärspannung 3:
0 V V
Sekundärstromstärke 1:
1 A A
Sekundärstromstärke 2:
0 A A
Sekundärstromstärke 3:
0 A A
Weitere Suchbegriffe: Trafo, Transformator, grothe klingeltrafo, klingeltrafo, Einphasen-Sicherheitstransformator, Klingeltrafo Reiheneinbau, Klingeltransformator Reiheneinbau, MET-Sicherheitstransformator, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Standardklingeltrafo
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 15,07*
€ 21,02*
€ 5,00*
ab € 15,13*
€ 21,22*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,95*
€ 22,34*
2 Tage
2
€ 4,99*
ab € 16,17*
€ 22,47*
2 Tage
2
€ 4,98*
ab € 16,89*
€ 23,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
14058
ab € 17,41*
Ähnlich
Grothe
14073
ab € 17,48*
Ähnlich
Grothe
14082
ab € 21,25*
Ähnlich
Grothe
14039
ab € 20,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.