Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingeltransformator 8VAC 1A GTN 3148


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klingeltransformator 8VAC 1A GTN 3148
Klingeltransformator 8VAC 1A GTN 3148
Artikel-Nr.:
     3517I-16771787
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     14201
EAN/GTIN:
     4011459142018
Suchbegriffe:
Klingeltrafo
Klingeltransformator
Netztrafo
Netztransformator

Klingeltransformator 8VAC 1A GTN 3148

GTN 3148 Unsere Klingeltransformatoren sind speziell ausgelegt für den Einsatz bei Klingeln, Gongs, Läutewerken und Türöffnern im Wohnbereich, wo sie in kurzen Zeiträumen aktiv sind. Im Gegensatz dazu sind Sicherheitstransformatoren darauf ausgelegt,
Weitere Informationen:
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung 1:
8 V
Sekundärstromstärke 1:
1 A
Max. Ausgangsleistung:
8 W
Max. Ausgangsstrom:
1 A
Max. Verlustleistung:
7,1 W
Art des Trafos:
Standardklingeltrafo
Aufputzmontage:
nein
Unterputzmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 15,00*
€ 21,07*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 15,18*
€ 21,27*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,04*
€ 22,42*
1 Tag
2
€ 4,99*
ab € 16,02*
€ 22,55*
2 Tage
75
€ 4,95*
ab € 16,04*
€ 22,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
14058
ab € 16,52*
Ähnlich
Grothe
14073
ab € 17,58*
Ähnlich
Grothe
14082
ab € 21,29*
Ähnlich
Grothe
14039
ab € 20,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.