Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenbeplankung Alu unbeh XSPBU1206A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-B511C65
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     193051
EAN/GTIN:
     9010238003538
Suchbegriffe:
Bodenplatte (Elektroinstallation)
Dachblech
bodenplatte (elektroinstallation)
Bodenbeplankung Alu unbeh XSPBU1206A
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Breite:
600 mm mm
Farbe:
Aluminium
Geeignet für Bodenbeplankung:
ja
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1200 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Höhe:
1200 mm
Werkstoff:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Abdeckblech, Abdeckung, Dach, Dach für Schrank, Deckblech, Deckel, Lamellenaufsatz, Lamellendach, Lüftungsdach, Pultdeckplatte, Regendach, Sauglüfterdach, Schrankdach, Schrank-Dach
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 161,97*
€ 195,72*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 162,84*
€ 196,26*
Frei Haus
ab € 169,92*
€ 211,69*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 178,63*
€ 212,61*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 200,94*
€ 239,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,93*
€ 285,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,86*
€ 279,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,68*
€ 268,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,04*
€ 259,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,94*
€ 239,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.