Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standfuß mit Rohr sw 100mm Metall 8WD4308-0DA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Standfuß mit Rohr sw 100mm Metall
Standfuß mit Rohr sw 100mm Metall
Artikel-Nr.:
     262-B508F24
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WD43080DA
EAN/GTIN:
     4011209266957
Suchbegriffe:
Fuß Signalsäule
Rohr Signalsäule
Signalsäulen Rohr
Standfuß mit Rohr sw 100mm Metall 8WD4308-0DA
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Rohrlänge:
100 mm mm
Werkstoff:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Fuß mit Rohr für Signalsäulenelement, Signalsäulenelement, Fuß mit Rohr
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 21,55*
€ 29,21*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 22,14*
€ 30,50*
€ 5,00*
ab € 24,18*
€ 32,53*
4 Tage
16
€ 6,95*
ab € 24,04*
€ 33,07*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 38,37*
€ 49,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,72*
€ 59,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,42*
€ 57,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
8WD46180DA
ab € 24,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.