Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehspiegelleuchte 240V AC 55W rt IP55 H1 Halogen Spiegel 0,2A DSL7322


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehspiegelleuchte 240V AC 55W rt IP55 H1 Halogen Spiegel 0,2A
Drehspiegelleuchte 240V AC 55W rt IP55 H1 Halogen Spiegel 0,2A
Artikel-Nr.:
     262-B502I47
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     37322
EAN/GTIN:
     4011459373221
Suchbegriffe:
Drehspiegelleuchte
Rundumkennleuchte
Rundumleuchte
Warnlampe
Drehspiegelleuchte 240V AC 55W rt IP55 H1 Halogen Spiegel 0,2A DSL7322
Weitere Informationen:
Fassung:
H1
Kalottenfarbe:
rot
Leistung:
55 W W
Leuchtmittel:
Halogen
Nennspannung:
240 V V
Optik:
Spiegel
Schutzart (IP):
IP55
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0.2 A A
Weitere Suchbegriffe: Warnleuchte, rundumkennleuchte rot, warnlampe, Blitzleuchte, Blitzlicht, Leuchte, Meldeleuchte, Optisches Signalgerät, Signalgerät, Signalleuchte
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 222,54*
€ 263,59*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 223,81*
€ 264,18*
Frei Haus
ab € 224,36*
€ 266,15*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 229,32*
€ 270,52*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 232,29*
€ 274,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,18*
€ 314,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,76*
€ 311,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,48*
€ 292,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,59*
€ 283,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,81*
€ 266,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grothe
37395
ab € 54,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.