Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsset sw Kst DSZ7395


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungsset sw Kst
Befestigungsset sw Kst
Artikel-Nr.:
     262-B502I86
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     37395
EAN/GTIN:
     4011459373955
Suchbegriffe:
Warnlampe
Warnleuchte
warnlampe grothe
warnlampe
Befestigungsset sw Kst DSZ7395
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsset
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 52,66*
€ 67,59*
€ 5,46*
ab € 52,93*
€ 67,93*
Frei Haus
ab € 53,99*
€ 69,25*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 54,53*
€ 69,80*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 55,41*
€ 70,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,59*
€ 80,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,12*
€ 78,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,59*
€ 74,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,27*
€ 71,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,66*
€ 62,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.