Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkasten MauerDW 1f Stahlbl gr m.Bel 1tast Mit Beleuchtung 364x284x25mm 14-0-14562.9007


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B502G54
Hersteller:
     Renz Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     14-0-14562.9007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchwurfbriefkasten
Mauerdurchwurfbriefkasten
Mauerdurchwurfkasten
durchwurfbriefkasten renz
Briefkasten MauerDW 1f Stahlbl gr m.Bel 1tast Mit Beleuchtung 364x284x25mm 14-0-14562.9007
Weitere Informationen:
Anzahl der Briefkästen:
1
Anzahl der Modulplätze:
0
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
1
Farbe:
grau
Gesamtbreite:
364 mm
Gesamthöhe:
284 mm
Gesamttiefe:
25 mm
Mit Beleuchtung:
ja
Montageart:
Mauerdurchwurf
Werkstoff:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: durchwurfbriefkasten, Aufputz-Briefkasten, Briefkasten, Briefkastenanlage, Durchwurf-Briefkasten, Postkasten, Raumsparbriefkasten, Standbriefkasten, System-Briefkasten, Türseitenteil, Unterputz-Briefkasten, Wandbriefkasten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 333,19*
€ 405,23*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 380,06*
€ 458,65*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,65*
€ 545,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,34*
€ 521,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,15*
€ 501,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,06*
€ 452,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.