Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzleuchte 12-24VUC 0,055-0,3A IP65 rt Kst 2W Aufb Xenon KBZ8212


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blitzleuchte 12-24VUC 0,055-0,3A IP65 rt Kst 2W Aufb Xenon
Blitzleuchte 12-24VUC 0,055-0,3A IP65 rt Kst 2W Aufb Xenon
Artikel-Nr.:
     262-B502A37
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     38212
EAN/GTIN:
     4011459382124
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Warnlampe
Warnleuchte
Blitzleuchte 12-24VUC 0,055-0,3A IP65 rt Kst 2W Aufb Xenon KBZ8212
Weitere Informationen:
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Kalottenfarbe:
rot
Leistung:
2 J J
Leuchtmittel:
Xenon
Montageart:
Aufbau
Nennspannung:
12 - 24 V V
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
4
Stromart:
AC/DC
Stromaufnahme:
0.055 - 0.3 A A
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Xenon Blitzleuchte, warnlampe, Blitzlicht, Leuchte, Meldeleuchte, Optisches Signalgerät, Signalgerät, Signalleuchte
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 124,95*
€ 150,09*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 124,65*
€ 150,65*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 127,04*
€ 152,65*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 128,74*
€ 154,52*
Frei Haus
ab € 130,40*
€ 155,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,65*
€ 179,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,13*
€ 177,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,60*
€ 172,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,90*
€ 164,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,65*
€ 148,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grothe
38004
ab € 15,51*
Zubehör
Grothe
38005
ab € 16,17*
Zubehör
Grothe
38003
ab € 11,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.