Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzleuchte 12-24VUC 0,055-0,3A IP65 or Kst 2W Aufb Xenon KBZ8211


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blitzlicht or 24V KBZ 8211
Blitzlicht or 24V KBZ 8211
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-B502A36
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     38211
EAN/GTIN:
     4011459382117
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Warnlampe
Warnleuchte
Blitzleuchte 12-24VUC 0,055-0,3A IP65 or Kst 2W Aufb Xenon KBZ8211
Weitere Informationen:
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Kalottenfarbe:
orange
Leistung:
2 J J
Leuchtmittel:
Xenon
Montageart:
Aufbau
Nennspannung:
12 - 24 V V
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
4
Stromart:
AC/DC
Stromaufnahme:
0.055 - 0.3 A A
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Xenon Blitzleuchte, warnlampe grothe, warnlampe, xenon warnleuchte, Blitzlicht, Leuchte, Meldeleuchte, Optisches Signalgerät, Signalgerät, Signalleuchte
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 120,54*
€ 143,63*
€ 5,46*
ab € 121,24*
€ 144,42*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 148,75*
Frei Haus
ab € 126,03*
€ 150,26*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 127,50*
€ 151,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,63*
€ 170,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,91*
€ 168,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,02*
€ 161,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,10*
€ 156,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,54*
€ 143,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grothe
38001
ab € 14,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.