Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B502A03 Herst.-Nr.: 43301 EAN/GTIN: 4011459433017 |
| |
|
| | |
| Funk-Gong 8VUC 86dB MISTRAL elektr Kst IP20 8VACDC 0,25-0,3A MISTRAL300ME Weitere Informationen: | | Drahtlos: | ja | Funk Gong: | ja | Lautstärke: | 86 dB dB | Max. Reichweite: | 500 m | Montageart: | Aufputz | Nennspannung: | 8 - 8 V V | Schutzart (IP): | IP20 | Schutzart (NEMA): | 1 | Stromart: | AC/DC | Stromaufnahme: | 0.25 - 0.3 A A | Technik: | elektronisch | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Funkgong, Funktürklingel, Melodiegong, Elektronischer Türgong, Türgong, funkgong grothe, funk türgong, 3-Klang-Gong, Akustisches Signalgerät, Dauerklang-Gong, Dreiklang-Gong, Gong, Gong Quartett, Melodien-Gong, Pausen-Gong, Röhrengong, Schallgeber, Signalgeber, Signalgerät, Signalton-Gong, Türklingel, Westminster-Gong, Zwei- oder Vierklang-Gong, Zweiklang-Gong |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 45,76* | € 60,26* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 44,53* | € 60,26* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 49,66* | € 64,85* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 50,85* | € 66,72* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 51,88* | € 67,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|