Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflektor si sym direkt glz Kst TRACKSPREFLECTORD75FL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
MD12
Artikel-Nr.:
     262-B492C10
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4058075113824
Suchbegriffe:
Lampenreflektor
Reflektor si sym direkt glz Kst TRACKSPREFLECTORD75FL
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Reflektor
Ausführung des Rasters/Reflektors:
glänzend
Ausstrahlungswinkel:
38 °
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Silber
Höhe/Tiefe:
0 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtverteiler:
Reflektor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 7,75*
€ 7,75*
Lager 262
4
€ 5,95*
ab € 7,14*
€ 10,12*
12 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 6,88*
€ 10,27*
26 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 7,29*
€ 10,31*
1
€ 5,46*
ab € 7,54*
€ 10,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 40,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.