Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACKLIGHT SPOT REFLECTOR D75 FL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD02
MD12
Artikel-Nr.:
     C4000-4058075113824
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075113824
EAN/GTIN:
     4058075113824
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lampenreflektor
Wechselreflektoren. Produkteigenschaften: Zubehörreflektoren in verschiedenen Ausstrahlwinkeln erhältlich. Produktvorteile: Reflektor einfach auswechselbar dank Bajonettverschluss und Gummisauger. Transparente Abdeckscheibe schützt Reflektor vor Staub und Berührung. Hoher optischer Wirkungsgrad.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Reflektor
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
glänzend
Reflektor gelocht:
false
Lichtverteiler:
Reflektor
Farbe:
Silber
Länge:
63.0 mm
Höhe/Tiefe:
53.0 mm
Durchmesser:
63.0 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Reflektor
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.