Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygrostat 230V 2A 35100% ws SOTHIS715


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hygrostat 230V 2A 35100% ws
Hygrostat 230V 2A 35100% ws
Artikel-Nr.:
     262-B489A99
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     7150002
EAN/GTIN:
     4003468715024
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
Hygrostat 230V 2A 35100% ws SOTHIS715
Weitere Informationen:
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Kunststoffelement
Breite:
74 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
74 mm
Max. Kontaktbelastung:
2 A
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Messbereich oberer Wert (relative Luftfeuchtigkeit):
100 %
Messbereich unterer Wert (relative Luftfeuchtigkeit):
35 %
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP30
Schutzart (NEMA):
3
Tiefe:
24 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 69,79*
€ 87,02*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 70,81*
€ 87,79*
1
€ 5,46*
ab € 73,71*
€ 91,57*
1
Frei Haus
ab € 75,46*
€ 93,43*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 75,75*
€ 93,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,02*
€ 103,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,59*
€ 99,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,33*
€ 95,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,50*
€ 93,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,79*
€ 83,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.