Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumthermostat 230V 6A Wechsler IP20 RAMSES725


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raumthermostat 230V 6A Wechsler IP20
Raumthermostat 230V 6A Wechsler IP20
Artikel-Nr.:
     262-B489A77
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     7250030
EAN/GTIN:
     4003468725016
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Bimetall-Thermostat
Raumthermostat 230V 6A Wechsler IP20 RAMSES725
Weitere Informationen:
Anschluss:
drei-/vieradrig
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Art der Spannungsversorgung:
230V AC
Bedienung:
Dreh
Breite:
150 mm
Differenzwert:
1.5 - 1.5 K
Farbe:
weiß
Geeignet für Heizen:
ja
Höhe:
90 mm
Klasse des Temperaturreglers:
I
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
1.4 W
Max. Kontaktbelastung:
6 A
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Messbereich:
10 - 30 °C
Montageart:
Aufputz
RAL-Nummer:
9010
Regelcharakteristik:
PI
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Tiefe:
36 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 119,68*
€ 148,64*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 121,53*
€ 150,11*
Frei Haus
ab € 125,70*
€ 154,81*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 126,12*
€ 155,33*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 141,89*
€ 175,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,38*
€ 208,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,65*
€ 205,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,91*
€ 195,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,22*
€ 191,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,89*
€ 168,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theben
9070245
ab € 7,27*
Zubehör
Theben
9070441
ab € 26,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.