Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B479A90 Herst.-Nr.: GHQ3201972R0001 EAN/GTIN: 4016779506601 |
| |
|
| | |
| Magnetkontakt AufbEinb B ws MRS/W Weitere Informationen: | | Breite des Sensors: | 35 mm | Farbe: | weiß | Höhe des Sensors: | 10 mm | Leitungslänge des Verbindungskabels: | 4 m | Länge des Sensors: | 10 mm | Mit Anschlusskabel: | ja | Montageart: | Aufbau/Einbau | VdS-Klasse: | B |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbruchmeldeanlage, Einbruchmeldezentrale, Haft-Magnet, Haftmagnet, Reedkontakt, Reedschalter, Kontaktmelder, Magnetkontakt, Verschluss Überwachung, Verschlussüberwachung, Öffnungsmelder, einbruchmeldezentrale abb, kontaktmelder, Aufbaumagnetkontakt, Aufbau-Magnetkontakt, Deckelkontakt, Einbaumagnetkontakt, Einbau-Magnetkontakt, Einlassstößelkontakt, Falzkontakt, Magnet-Reedkontakt, Öffnungsmelder für Gefahrenmeldesystem, Öffnungsmelder für Gefahrenmeldetechnik, Öffnungssensor, Rolltor-Magnetkontakt, Stößelkontakt, Überwachungskontakt, Verschlusssensor |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 13,59* | € 18,88* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 13,64* | € 19,03* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,98* | € 19,43* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 13,98* | € 19,53* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 14,43* | € 20,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|