Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais REG 250VAC 1S analogMF 1TE Multifunktion 0,1-40MinutenStunden MFZ12NP-230V+UC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zeitrelais REG 250VAC 1S analogMF 1TE Multifunktion 0,1-40MinutenStunden
Zeitrelais REG 250VAC 1S analogMF 1TE Multifunktion 0,1-40MinutenStunden
Artikel-Nr.:
     262-B475B68
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     23100001
EAN/GTIN:
     4010312602935
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Zeitrelais REG 250VAC 1S analogMF 1TE Multifunktion 0,1-40MinutenStunden MFZ12NP-230V+UC
Weitere Informationen:
1. Zeitbereich:
0.1 - 40
1. Zeitbereich Einheit:
Minuten/Stunden
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Umschalter:
0
Betätigungsart:
analog mit Multifunktion
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbauhöhe:
58 mm mm
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 - 50 Hz Hz
Frequenz der Steuerspannung 2:
50 - 50 Hz Hz
Funktion:
Multifunktion
Montageart:
DIN-Schiene
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
16 A A
Schaltleistung Glühlampen:
2300 W W
Schaltleistung Leuchtstofflampen DUO:
1000 VA VA
Schaltleistung Leuchtstofflampen induktiv:
1000 VA VA
Schaltleistung Leuchtstofflampen parallel:
500 VA VA
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Steuerspannung 1:
230 - 230 V V
Steuerspannung 2:
8 - 230 V V
Steuerspannungsart 1:
AC
Steuerspannungsart 2:
AC/DC
Versorgungsspannung:
250 - 250 V
Weitere Suchbegriffe: Zeitrelais, eltako zeitrelais rückfallverzögert, ly relais, leistungsrelais 230v, Zeitrelais Installationstechnik für Reiheneinbau
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 27,31*
€ 35,61*
2 Tage
37
€ 4,95*
ab € 27,73*
€ 35,94*
1 Tag
5
€ 4,99*
ab € 28,12*
€ 36,42*
1 Tag
8
€ 6,40*
ab € 28,44*
€ 36,73*
1 Tag
5
€ 5,90*
ab € 28,61*
€ 36,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eltako
30014100
ab € 3,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.