|  |
 |
| Artikel-Nr.: 262-B474H57 Herst.-Nr.: 236169 EAN/GTIN: 8424450255964 |
| |
|
|  |  |
 | LWL-Patchkabel SC SM OS1 100m gr OSMD100SCAPC Weitere Informationen:  |  | Anzahl der Fasern: | 2 | Faserart: | Singlemode | Kabeltyp: | Duplex | Kategorie: | OS1 | Länge: | 100 m m | Mantel-Farbe: | grau | Steckverbindertyp Anschluss 1: | SC | Steckverbindertyp Anschluss 2: | SC |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Patchkabel Glasfaser, Patchkabel LWL, LWL Patchkabel SC Stecker auf SC Stecker, lwl patchkabel sc-sc, erdkabel, lwl patchkabel sc, Adapterkabel, Anschlusskabel, Anschlussleitung, DIN-Patchkabel, E2000 LAN-Patchkabel, E2000-Patchkabel, ESCON-Patchkabel, FC/PC-Patchkabel, FC-Patchkabel, FDDI-Patchkabel, LC-Duplex-Patchkabel, LC-Patchkabel, LWL-Patchkabel, MT/MPO-Patchkabel, MT-RJ-Patchkabel, Patch cable, Patch Cord, Patchkabel, Rangierkabel, SC-Duplex-Patchkabel, SC-Patchkabel, ST-Patchkabel, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Verbindungsschnur, Verlängerungskabel, Verlängerungsleitung, VF-45-Patchkabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 262 | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 170,35* | € 175,35* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 171,00* | € 176,17* |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 174,88* | € 180,10* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 176,33* | € 181,48* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 176,99* | € 182,21* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 262 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 262 |  | Versand: Lager 262 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |  | ab € 1.000,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|