|  |
 |
| Artikel-Nr.: 262-B474H45 Herst.-Nr.: 236131 EAN/GTIN: 8424450255841 |
| |
|
|  |  |
 | LWL-Patchkabel SC SM OS2 3m sw OSM3SCAPC Weitere Informationen:  |  | Anzahl der Fasern: | 1 | Faserart: | Singlemode | Kabeltyp: | Simplex | Kategorie: | OS2 | Länge: | 3 m m | Mantel-Farbe: | schwarz | Steckverbindertyp Anschluss 1: | SC | Steckverbindertyp Anschluss 2: | SC |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel SC Stecker auf SC Stecker, lwl patchkabel sc-sc, glasfaser patchkabel, lwl patchkabel sc, Adapterkabel, Anschlusskabel, Anschlussleitung, DIN-Patchkabel, E2000 LAN-Patchkabel, E2000-Patchkabel, ESCON-Patchkabel, FC/PC-Patchkabel, FC-Patchkabel, FDDI-Patchkabel, LC-Duplex-Patchkabel, LC-Patchkabel, LWL-Patchkabel, MT/MPO-Patchkabel, MT-RJ-Patchkabel, Patch cable, Patch Cord, Patchkabel, Rangierkabel, SC-Duplex-Patchkabel, SC-Patchkabel, ST-Patchkabel, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Verbindungsschnur, Verlängerungskabel, Verlängerungsleitung, VF-45-Patchkabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 7,52* | € 10,78* |  |  |  | | 25 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 7,53* | € 10,80* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 7,56* | € 10,83* |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 7,61* | € 10,90* |  |  |  | Lager 262 | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 7,77* | € 11,11* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 262 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 262 |  | Versand: Lager 262 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |  | ab € 1.000,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|