Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais REG 12-240VUC 1W analogMF 1TE Multifunktion 0,05-100SekundenStunden IZM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeitrelais REG 12-240VUC 1W analogMF 1TE Multifunktion 0,05-100SekundenStunden
Zeitrelais REG 12-240VUC 1W analogMF 1TE Multifunktion 0,05-100SekundenStunden
Artikel-Nr.:
     262-B472A02
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     053051649001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrierelais
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Nachlauf-Relais
Zeitrelais REG 12-240VUC 1W analogMF 1TE Multifunktion 0,05-100SekundenStunden IZM
Weitere Informationen:
1. Zeitbereich:
0.05 - 100
1. Zeitbereich Einheit:
Sekunden/Stunden
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Umschalter:
1
Betätigungsart:
analog mit Multifunktion
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbauhöhe:
87 mm mm
Frequenz der Steuerspannung 1:
48 - 63 Hz Hz
Funktion:
Multifunktion
Montageart:
DIN-Schiene
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
5 A A
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Steuerspannung 1:
12 - 240 V V
Steuerspannungsart 1:
AC/DC
Versorgungsspannung:
12 - 240 V
Weitere Suchbegriffe: Nachlaufrelais, Zeitrelais, eberle nachlaufrelais, industrierelais, multifunktionsrelais 0,05s...60h, Zeitrelais Installationstechnik für Reiheneinbau
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 33,95*
€ 43,86*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 33,76*
€ 43,89*
€ 5,46*
ab € 34,72*
€ 44,81*
Frei Haus
ab € 35,52*
€ 45,69*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 35,50*
€ 45,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eberle Controls
0530 52 649 001
ab € 29,83*
Ähnlich
Eberle Controls
0530 53 649 001
ab € 34,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.