Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betriebsstundenzähler analog FRmont AC 230V 99999h IP65 netzsync BZ142-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betriebsstundenzähler analog FRmont AC 230V 99999h IP65 netzsync
Betriebsstundenzähler analog FRmont AC 230V 99999h IP65 netzsync
Artikel-Nr.:
     262-B469C33
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     1420721
EAN/GTIN:
     4003468140017
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
theben betriebsstundenzähler
Betriebsstundenzähler analog FRmont AC 230V 99999h IP65 netzsync BZ142-1
Weitere Informationen:
Antriebsart:
netzsynchron
Anzahl der Zeichen:
7
Ausführung:
analog
Befestigung bis max. Wandstärke:
10 mm mm
Breite:
48 mm mm
Durchmesser Frontmontageausschnitt:
50 mm
Einbautiefe:
39 mm mm
Eingangsspannung:
230 - 230 V V
Frequenz der Eingangsspannung:
50 - 50 Hz
Frontplatte Breite:
48 mm mm
Frontplatte Höhe:
48 mm mm
Ganggenauigkeit pro Tag:
0 s s
Höhe:
48 mm mm
Laufanzeige:
ja
Montageart:
Frontmontage
Reset-Funktion:
ohne
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
13
Spannungsart:
AC
Zählbereich:
99999 h h
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 23,01*
€ 31,23*
2 Tage
2
€ 6,40*
ab € 23,44*
€ 31,52*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 23,57*
€ 31,71*
7 Tage
5
€ 6,95*
ab € 23,46*
€ 31,72*
€ 5,46*
ab € 24,33*
€ 32,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Theben
1430721
ab € 23,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.