Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltuhr mech 230VAC FR-Einb 1kan Wechs 100h Frontmontage 72x72 mm 24 h Programm LEGRAND049754


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schaltuhr mech 230VAC FR-Einb 1kan Wechs 100h Frontmontage 72x72 mm 24 h Programm
Schaltuhr mech 230VAC FR-Einb 1kan Wechs 100h Frontmontage 72x72 mm 24 h Programm
Artikel-Nr.:
     262-B468A57
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     049754
EAN/GTIN:
     4010957497545
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Schaltuhr Mechanisch
Tagesschaltuhr
Tageszeitschaltuhr
Schaltuhr mech 230VAC FR-Einb 1kan Wechs 100h Frontmontage 72x72 mm 24 h Programm LEGRAND049754
Weitere Informationen:
24 h Programm:
ja
Anzahl der Kanäle:
1
Breite:
72 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
0
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 - 60 Hz Hz
Ganggenauigkeit pro Tag:
2.5 s s
Gangreserve in Jahren:
1.66
Gangreserve in Stunden:
100
Geeignet für Handbedienung:
ja
Höhe:
110 mm mm
Kontaktausführung:
Wechsler
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:
30 min min
Montageart:
Frontmontage 72x72 mm
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
16 A A
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Programmscheibenteilung 1:
10 min min
Quarzgesteuert:
ja
Schaltungsvorwahl:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Tiefe:
44 mm mm
Versorgungsspannung:
230 - 230 V
Weitere Suchbegriffe: Zeitschaltuhr 24 Stunden, Zeitschaltuhr Tag, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, zeitschalter, Analoge Schaltuhr für DIN-Schiene, Analoge Schaltuhr für Fronttafeleinbau, Verteilerschaltuhr, Verteilerschaltuhr analog
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 63,53*
€ 79,37*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 63,62*
€ 79,46*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 65,34*
€ 81,35*
Frei Haus
ab € 65,46*
€ 81,48*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 92,43*
€ 111,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,94*
€ 133,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,73*
€ 130,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,98*
€ 126,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,41*
€ 123,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,43*
€ 109,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legrand
49832
ab € 1,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.