Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 49832 Stromunterbrecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 49832 Stromunterbrecher
Legrand 49832 Stromunterbrecher
Artikel-Nr.:
     CIDE0-108428056
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     49832
EAN/GTIN:
     4010957498320
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
76 mm
Tiefe
116 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
57 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,97*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.