Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B465D04 Herst.-Nr.: EC100 EAN/GTIN: 3250612231003 |
| |
|
| | |
| Betriebsstundenzähler analog REG AC 230V 99999h Reset-Tast IP20 netzsync 360s EC100 Weitere Informationen: | | Antriebsart: | netzsynchron | Anzahl der Zeichen: | 6 | Ausführung: | analog | Breite: | 35 mm mm | Breite in Teilungseinheiten: | 2 | Durchmesser Frontmontageausschnitt: | 45 mm | Einbautiefe: | 60 mm mm | Eingangsspannung: | 230 - 230 V V | Frequenz der Eingangsspannung: | 50 - 50 Hz | Frontplatte Breite: | 35 mm mm | Frontplatte Höhe: | 90 mm mm | Ganggenauigkeit pro Tag: | 360 s s | Höhe: | 90 mm mm | Laufanzeige: | ja | Montageart: | DIN-Schiene | Reset-Funktion: | Reset-Taster | Schutzart (IP): | IP20 | Spannungsart: | AC | Zählbereich: | 99999 h h |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 22,69* | € 30,65* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 25,19* | € 33,49* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,12* | € 33,49* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 25,23* | € 33,58* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 32,39* | € 41,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|