Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3550016 Herst.-Nr.: EC100 EAN/GTIN: 3250612231003 |
| |
|
| | |
| Betriebsstundenzähler. Betriebsstundenzähler für Hutschienenmontage mit elektromechanischem Rollenlaufwerk. Zählbereich 99999 Stunden. Montageart: DIN-Schiene, Breite: 35 mm, Ausführung: analog, Höhe: 90 mm, Spannungsart: AC, Einbautiefe: 60 mm, Antriebsart: netzsynchron, Breite in Teilungseinheiten: 2, Frontplatte Breite: 35 mm, Frontplatte Höhe: 90 mm, Frontmontageausschnitt Durchmesser: 45 mm, Laufanzeige: true, Reset-Funktion: Reset-Taster, Zählbereich: 99999 h, Schutzart (IP): IP20, Anzahl der Zeichen: 6, Ganggenauigkeit pro Tag: 360 s, Frequenz der Eingangsspannung: 50 Hz Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | EC100 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 22,61* | € 29,82* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 25,03* | € 32,78* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,25* | € 32,78* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 25,18* | € 32,87* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 25,27* | € 32,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|