Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltuhr mech 220-240VAC REG 1kan Wechs 24h Prog 24 h Programm 2TE TALENTO111


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltuhr mech 220-240VAC REG 1kan Wechs 24h Prog 24 h Programm 2TE
Schaltuhr mech 220-240VAC REG 1kan Wechs 24h Prog 24 h Programm 2TE
Artikel-Nr.:
     262-B463C04
Hersteller:
     GRÃSSLIN
Herst.-Nr.:
     01.28.0001.1
EAN/GTIN:
     4010940020668
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Schaltuhr Mechanisch
Schaltuhr Einbau
Verteilerschaltuhr
Schaltuhr mech 220-240VAC REG 1kan Wechs 24h Prog 24 h Programm 2TE TALENTO111
Weitere Informationen:
24 h Programm:
ja
60 min Programm:
ja
Anzahl der Kanäle:
1
Breite:
52.2 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
2
Frequenz der Versorgungsspannung:
0 - 50 Hz Hz
Gangreserve in Stunden:
0
Geeignet für Handbedienung:
ja
Höhe:
45 mm mm
Kontaktausführung:
Wechsler
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:
30 min min
Montageart:
DIN-Schiene
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
16 A A
Netzsynchron:
ja
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Programmscheibenteilung 1:
15 min min
Programmscheibenteilung 2:
30 min min
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Tiefe:
60 mm mm
Versorgungsspannung:
220 - 240 V
Weitere Suchbegriffe: Verteilerzeitschaltuhr, Zeitschaltuhr DIN-Schienenmontage, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, analoge schaltuhr grässlin, grässlin schaltuhren, zeitschalter, Analoge Schaltuhr für DIN-Schiene, Analoge Schaltuhr für Fronttafeleinbau, Verteilerschaltuhr analog
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 33,71*
€ 45,26*
€ 8,95*
ab € 33,12*
€ 45,99*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GRÃSSLIN
02.28.0001.1
ab € 80,67*
Ähnlich
GRÃSSLIN
02.28.0004.1
ab € 59,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.