Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltuhr mech 130-230VUC REG 1kan Wechs 150h Wochenprogramm 3TE TALENTO271


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltuhr mech 130-230VUC REG 1kan Wechs 150h Wochenprogramm 3TE
Schaltuhr mech 130-230VUC REG 1kan Wechs 150h Wochenprogramm 3TE
Artikel-Nr.:
     262-B463C13
Hersteller:
     GRÃSSLIN
Herst.-Nr.:
     02.28.0004.1
EAN/GTIN:
     4010940020729
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Schaltuhr 1 Kanal
Zeitschalter 1-Kanal
Schaltuhr Mechanisch
Schaltuhr mech 130-230VUC REG 1kan Wechs 150h Wochenprogramm 3TE TALENTO271
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
1
Breite:
52.5 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
3
Frequenz der Versorgungsspannung:
0 - 60 Hz Hz
Ganggenauigkeit pro Tag:
2.5 s s
Gangreserve in Jahren:
0.017
Gangreserve in Stunden:
150
Geeignet für Handbedienung:
ja
Höhe:
45 mm mm
Kontaktausführung:
Wechsler
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:
180 min min
Montageart:
DIN-Schiene
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
16 A A
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Programmscheibenteilung 1:
1440 min min
Programmscheibenteilung 2:
360 min min
Quarzgesteuert:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Tiefe:
60 mm mm
Versorgungsspannung:
130 - 230 V
Wochenprogramm:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltuhr Einbau, Verteilerschaltuhr, Verteilerzeitschaltuhr, Zeitschaltuhr DIN-Schienenmontage, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, zeitschaltuhr ip20, zeitschalter, Analoge Schaltuhr für DIN-Schiene, Analoge Schaltuhr für Fronttafeleinbau, Verteilerschaltuhr analog
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,11*
€ 91,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,91*
€ 90,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,13*
€ 87,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,89*
€ 84,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,37*
€ 70,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grässlin
01.28.0001.1
ab € 33,25*
Ähnlich
GRÃSSLIN
02.28.0001.1
ab € 80,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.