| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B461J90 Herst.-Nr.: 101154 EAN/GTIN: 9120022225371 |
| |
|
| | |
| Biometrieleser autark 200Pers 1Tür Standalone Vernetzbar 101154 Weitere Informationen: | | Leseverfahren: | biometrisch | Max. Anzahl der Personen: | 200 | Max. Anzahl der Türen: | 1 | Standalone: | ja | VdS-Klasse: | ohne | Vernetzbar: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Auswerteeinheit, AWE, Controller, Türcodeanlage, Türcodegerät, Verteiler, Zentrale, Zutrittkontrollsystem, Zutrittskontrollsystem |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 791,12* | € 893,13* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 785,75* | € 893,67* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 796,67* | € 901,44* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 810,12* | € 935,64* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 843,82* | € 949,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|