| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B454G14 Herst.-Nr.: ABNPW107S0051 EAN/GTIN: 4015153860599 |
| |
|
| | |
| Verteilerfeld 250x1050x183mm m.Abdeck Sichtfenster m.N-PE-Klemmen PW107S0051 Weitere Informationen: | | Anzahl der DIN-Schienen: | 0 | Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene: | 12 | Art der Abdeckung: | Sichtfenster | Breite: | 250 mm mm | Höhe: | 1050 mm mm | Mit Abdeckung: | ja | Mit N-PE-Klemmen: | ja | Tiefe: | 183 mm mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 1.160,15* | € 1.305,48* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.172,20* | € 1.325,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|