Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktaster 1f rt rnd Ø31,5mm 1S 1Ö IP23 fl GHG4188155R1300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-B451H82
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     GHG4188155R1300
EAN/GTIN:
     4250217437731
Suchbegriffe:
Not Aus Taster
Not Halt Pilztaster
Not-Aus Pilztaster
Notaus Pilztaster
Drucktaster 1f rt rnd Ø31,5mm 1S 1Ö IP23 fl GHG4188155R1300
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bauform der Linse:
rund
Bauform des Knopfes:
flach
Breite der Öffnung:
0 mm
Farbe Frontring:
schwarz
Farbe des Knopfes:
rot
Höhe der Öffnung:
0 mm
Lochdurchmesser:
31.5 mm mm
Mit Frontring:
ja
Schutzart (IP):
IP23
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, ceag not aus taster, not-aus taster, Befehls- und Meldegerät, Befehlsgerät, Betätigungselement, Betätigungsvorsatz, Doppeldrucktaster, Dreifachdrucktaster, Drucktaster, Drucktaster, Komplettgerät, Einfach-Drucktaster, Frontelement für Drucktaster, Fünffachdrucktaster, Komplettgerät, Leuchtdrucktaster, Leuchtschalter, Leuchttastschalter, NOT-AUS-Befehlsgerät, Not-Aus-Taster, Pilzdrucktaster, Pilztaster, Schlagschalter, Schlüsseltaster, Tasterkopf, Vierfachdrucktaster, Wahltaster, Zustimmschalter, Zweifachdrucktaster, Zweifachtaste
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 217,90*
€ 267,11*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 233,14*
€ 284,65*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 245,19*
€ 298,87*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 311,74*
€ 369,17*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,17*
€ 439,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,63*
€ 437,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,70*
€ 409,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,70*
€ 397,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,74*
€ 370,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.