Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Klemmenkasten 4qmm 4f Kst AP 2einf 117,5x113,5x73,5mm IP66 hfr GHG7910201R0016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ex-e Zwischenklemmenkasten GHG 791 0201 R0016
Ex-e Zwischenklemmenkasten GHG 791 0201 R0016
Artikel-Nr.:
     262-B451H55
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     GHG7910201R0016
EAN/GTIN:
     4250217429156
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Ex-Klemmenkasten 4qmm 4f Kst AP 2einf 117,5x113,5x73,5mm IP66 hfr GHG7910201R0016
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlussklemmen:
4
Anzahl der Einführungen:
2
Breite:
113.5 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung:
ja
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
ja
Länge:
117.5 mm
Max. Leiterquerschnitt:
4 mm²
Montageart:
Aufputz
Schutzart (IP):
IP66
Tiefe:
73.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: abox ip66, abox, ceag abzweigdose
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 118,08*
€ 144,57*
€ 5,46*
ab € 120,58*
€ 146,78*
Frei Haus
ab € 125,84*
€ 152,20*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 125,57*
€ 152,36*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 180,83*
€ 217,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,37*
€ 258,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,81*
€ 256,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,00*
€ 247,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,69*
€ 237,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,83*
€ 215,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.