Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Schalter 6p 12 2122 Kst GHG2640021R0002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-B451C65
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     GHG2640021R0002
EAN/GTIN:
     4250217437502
Suchbegriffe:
Ex-Schalter
Exx-Schalter
Schalter explosionsgeschützt
Hilfskontakt
Ex-Schalter 6p 12 2122 Kst GHG2640021R0002
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
4 - 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
4 - 25 mm²
Anschlussart:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kabeldurchführungen M20:
0
Anzahl der Kabeldurchführungen M25:
1
Anzahl der Kabeldurchführungen M32:
0
Anzahl der Kabeldurchführungen M40:
4
Ausführung:
Not-Aus
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsstrom:
80 A
Breite:
271 mm
Ex-Klasse:
IIC
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Gehäusefarbe:
schwarz
Hängeschlossverriegelung:
ja
Höhe:
271 mm
Montageart:
Aufbau
Polzahl:
6
Schutzart (IP):
IP66
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Temperaturklasse nach Richtlinie 94/9/EG:
T6
Tiefe:
275 mm
Umgebungstemperatur:
-20 - 40 °C
Verriegelbar:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Hilfskontaktblock, Hilfsschalter, hilfskontakte 1schliesser 1öffner, ex schalter, ex-schalter ceag, Ex-Ein-Aus-Schalter, Ex-Einschalter, Explosionsgeschützter Ein-/Ausschalter, Ex-Taster, Ex-Wechselschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.991,98*
€ 2.166,72*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2.841,46*
€ 3.041,42*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.041,42*
€ 3.619,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.005,69*
€ 3.576,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.902,30*
€ 3.453,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.852,63*
€ 3.394,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.841,46*
€ 3.381,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.