Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptschalter 80A 3p IP66 m.Geh WartRep Komplettger_im_Geh 690kWAC GHG2640020R0002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsschalter 80A 3p NOT-AUS GHG 264 0020 R0002
Sicherheitsschalter 80A 3p NOT-AUS GHG 264 0020 R0002
Artikel-Nr.:
     262-B451C64
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     GHG2640020R0002
EAN/GTIN:
     4250217437496
Suchbegriffe:
Ex-Schalter
Exx-Schalter
Schalter explosionsgeschützt
Hauptschalter
Hauptschalter 80A 3p IP66 m.Geh WartRep Komplettger_im_Geh 690kWAC GHG2640020R0002
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
690 kW
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
660 V
Polzahl:
3
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Weitere Suchbegriffe: Hilfskontakt, Hilfskontaktblock, Hilfsschalter, ex-schalter ceag, ex schalter, hauptschalter 3 polig, Ex-Ein-Aus-Schalter, Ex-Einschalter, Explosionsgeschützter Ein-/Ausschalter, Ex-Taster, Ex-Wechselschalter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.178,96*
€ 1.286,00*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.173,99*
€ 1.286,95*
33 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.174,03*
€ 1.287,93*
Frei Haus
ab € 1.190,97*
€ 1.298,40*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.680,64*
€ 1.812,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.812,28*
€ 2.156,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.799,98*
€ 2.141,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.740,10*
€ 2.070,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.705,40*
€ 2.029,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.680,64*
€ 1.999,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.