Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befehls-Meldegerät 3f 3tast NOT-AUS Kst IP66 Geeignet für NOT-AUS GHG4118300R0003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ex-Befehlsgeber Not-Aus GHG 411 8300 R0003
Ex-Befehlsgeber Not-Aus GHG 411 8300 R0003
Artikel-Nr.:
     262-B451B80
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     GHG4118300R0003
EAN/GTIN:
     4250217437618
Suchbegriffe:
Doppeltaster
Serientaster
Zweifachtaster
Not Aus Taster
Befehls-Meldegerät 3f 3tast NOT-AUS Kst IP66 Geeignet für NOT-AUS GHG4118300R0003
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
3
Anzahl der Drucktaster:
3
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Leuchtmelder:
0
Anzahl der Pilztaster:
0
Anzahl der Schlüsselschalter:
0
Anzahl der Wahlschalter:
0
Farbe des Gehäuseoberteils:
schwarz
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Pilztaster, ceag doppeltaster, pilztaster, not aus taster ip 66, Befehls- und Meldegerät, Befehls- und Meldegeräte-Kombination im Gehäuse, Doppeldrucktaster, Dreifachdrucktaster, Drucktaster, Einfach-Drucktaster, Fünffachdrucktaster, Komplettgehäuse, Komplettgerät, Komplett-Taster in Aufbaugehäuse, NOT-AUS-Pilzschalter, Not-Aus-Schalter, Pilzdrucktaster, Pilzschlüsseltaster, Schlüsseltaster, Vierfachdrucktaster, Wahltaster, Zustimmschalter, Zweifachdrucktaster
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 375,29*
€ 431,90*
Frei Haus
ab € 381,76*
€ 441,00*
Frei Haus
ab € 386,95*
€ 445,26*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 401,87*
€ 461,63*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 572,04*
€ 653,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 653,70*
€ 777,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 645,93*
€ 768,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 621,08*
€ 739,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 603,97*
€ 718,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 572,04*
€ 680,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.