Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befehls-Meldegerät 1f 1wahl Kst IP65 GHG4118100R0007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steuerschalter GHG 411 8100 R0007
Steuerschalter GHG 411 8100 R0007
Artikel-Nr.:
     262-B451B79
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     GHG4118100R0007
EAN/GTIN:
     4250217437571
Suchbegriffe:
Ex-Schalter
Exx-Schalter
Schalter explosionsgeschützt
Steuerschalter
Befehls-Meldegerät 1f 1wahl Kst IP65 GHG4118100R0007
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Anzahl der Drucktaster:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Leuchtmelder:
0
Anzahl der Pilztaster:
0
Anzahl der Schlüsselschalter:
0
Anzahl der Wahlschalter:
1
Farbe des Gehäuseoberteils:
schwarz
Gehäusefarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Stufenschalter, ex-schalter ceag, ex schalter, Ex-Ein-Aus-Schalter, Ex-Einschalter, Explosionsgeschützter Ein-/Ausschalter, Ex-Taster, Ex-Wechselschalter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 175,17*
€ 209,97*
Frei Haus
ab € 178,60*
€ 214,41*
Frei Haus
ab € 184,61*
€ 220,77*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 184,97*
€ 221,52*
31 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 186,62*
€ 224,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,52*
€ 263,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,06*
€ 260,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,03*
€ 251,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,07*
€ 241,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,97*
€ 220,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.